SEKAI Kompor Induksi

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
ColorBlack
Package Dimensions (mm)W.320xL.90xH.415
Power (W)1000
Product Dimensions (cm)29x4.8x37.4
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Equipped with many cooking features, BBQ, FRY, HOT POT, SOUP, WATER, WARM.
Equipped with ceramic glass that is heat resistant and strong.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan