GENTOS Gantz Large Clip-on Work Light

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Batteries UsedDedicated lithium-ion rechargeable battery (built-in): 3.7V 4,000mAh 14.8Wh
Battery Life300 charge cycles (until 80% maximum charge)
Dimensions (WxHxD) (mm)100×171.8×89
Drop Durability (m)1
Lighting Time (hour)High: 5, Mid: 9, Eco: 60, Red flashing: 30
MaterialABS/PA/TPR/Aluminum
Protection ClassIP64
Types of Light BulbsLED

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan