Artugo Display Cooler Flat Glass

Sebelum PPN:
Rp8.399.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
CompressorNON-CFC
Control PanelProtected (Near Compressor Room)
DoorBetter Sealing Performance
Frequency (Hz)50
OthersLock & Wheels
RefrigerantR290
Temperature (°C)-25
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan