Artugo Chest Freezer Matador Series

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Door2
Inner CabinetPCM
Insulation Thickness (mm)75
RefrigerantR290
Temperature (°C)-25
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan