Artugo Chest Freezer Dolphin Series

Sebelum PPN:
Rp7.299.900 - Rp8.299.900
Spesifikasi
ColorGlamming Black
CompressorWide Range Voltage Compressor 160-260 V
Door2
Inner CabinetPCA
Insulation Thickness (mm)75
Interior1 Basket
RefrigerantR290
Temperature (°C)-25
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan