Non Brand Thermal Imager Camera

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Camera Angle (°)42 × 32
Frame Frequency (Hz)25
Humidity (%)95 Relative Humidity
InstallationRemovable Installation
Packaging Dimensions (mm)200 × 200 × 70
Product Dimensions (mm)180 × 185 × 179
Resolution256 × 192
Storage Temperature Range (°C)-15 to +60
Temperature Measurement Accuracy (°C)±5 / ±5%
Temperature Measurement Range (°C)-20 to 120
Wavelength Range (μm)7–14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan