Novin Rak Buku Serbaguna Susun 4

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Compartment4
Dimensions LxWxH (cm)40x30x120
MaterialMelamine Faced Chipboard (MFC)
Thickness (Edge) (mm)0.4 (PVC)
Thickness (mm)15 (Material)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
-Bagian bawah dilengkapi dengan sepatu plastik penahan benturan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan