MAF True Size Reamer Carbide

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Flute Length (mm)9.5
Number of Flutes4
Overall Length (mm)38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan