GW INSTEK True Dual Channel Arbitrary Function Generator

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)266(W)x107(H)x293(D)
Display3.5\" TFT LCD
Frequency (Hz)50 or 60
Installation CategoryCAT II
InterfaceUSB (Host & Device)
Operating Altitude (m)2000
Operating Temperature (°C)0 to 40
Power Consumption (W)25 (Max)
Power Source (V)AC 100 to AC 240
Relative Humidity (%RH)≤ 80, 0 °C to 40 °C; ≤ 70, 35 °C to 40 °C
Save/Recall10 Groups of Setting Memories
Storage Temperature (°C)-10 to 70 , Humidity: ≤ 70 %
Temperature to Satisfy (°C)18 to 28
Type25 MHz True Dual Channel Arbitrary Function Generator

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan