GW INSTEK Triple & Single Channel Programmable DC Power Supply

Sebelum PPN:
Rp35.999.900 - Rp40.999.900
Spesifikasi
Altitude (m)≤ 2000
Ambient Temperature (°C)0 to 40
Dimensions (mm)213 (W)x145 (H)x362 (D)
Display4.3-inch TFT LCD
InterfaceStandard RS-232, USB (CDC), Ext. I/O, Optional (manufacturer installed only): LAN, GPIB+LAN
Operation EnvironmentIndoor use; Installation Category: II ; Pollution Degree: 2
Power Consumption (VA)900
Power Consumption (W)680
Power Input (V/Hz)AC 100/120/220/230; ± 10 %; 50 or 60
Relative Humidity (%RH)≤ 80 %
Storage Humidity (%RH)≤ 70 %
Storage Temperature (°C)-10 to 70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan