GW INSTEK Spectrum Analyze

Sebelum PPN:
Rp109.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)350(W)x210(H)x100(D)
Earphone Output (mm)3.5 (stereo jack, wired for mono operation)
Frequency Range (Hz)9 k to 3 G
Frequency Resolution (Hz)1
GPIB InterfaceIEEE-488 bus connector (optional)
Internal Data Storage (MB)16 nominal
Power Consumption (W)< 65
Power Source (V/Hz)AC 100 to 240, 50 Hz or 60 Hz
RS232C InterfacesD-sub 9-pin female
Temperature Range (°C)+5 to + 45; -20 to + 70
Warm-up Time (minute)< 30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan