GW INSTEK Single Channel Programming Linear DC Power Supply

Sebelum PPN:
Rp16.999.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
Accuracy± 10 %
Dimensions (mm)107x124x313 (WxHxD) (not including protrusions)
Display2.4-inch TFT LCD
Fall Time (ms)≤ 100
Frequency (Hz)50 or 60
LANMAC Address, Gateway IP Address, Instrument IP Address, Subnet Mask
Power Consumption (VA)300
Power Source (V)AC 100/120/220/240
Rise Time (ms)≤ 100
Temperature Coefficient (ppm/°C)300 (TYP.)
USBType A: Host, Type B: Slave, Speed: 1.1/2.0, USB-CDC/TMC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan