GW INSTEK RF & Spectrum Analyzer Training System

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Adjustable Range (MHz)≥ 45 (870M to 920), Step: 1
Amplitude (Vpp)≥ 1.5; ≥ 0.75 into 50 Ω
Bandwidth (MHz)± 20
Dimensions (mm)165(W)x155(H)x90(D)
Frequency Accuracy (Hz)± 0.15M
Frequency Centre (GHz)2.4
Frequency Range (Hz)0.1 M to 3 M, Step: 10 k
Harmonic Distortion (dBc)≤ -30
Maximum Frequency Deviation (MHz)>3>3
Mixer + Modulation (dBm)≥ -60
Mixer LO + LF (dBm)≥ -35
Mixer LO - LF (dBm)≥ -35
Peak Difference (dBm)≥ -18
Power Range (dBm)≥ -15
USB DeviceUSB Type B
Wave FormSine, Square, Triangle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan