GW INSTEK Multi Output D.C. Power Supply

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)255x145x265
Line Regulation≤ 0.01% + 3mV
Load Regulation≤ 0.01% + 3mV (rating current ≤ 3A)<br>≤ 0.02% + 5mV (rating current > 3A)
Noise (Hz)5 ~ 1M
Power Source (V/Hz)AC 100/120/220(+10%)/230(+10%~-6%), 50/60Hz
Recovery Time (μs)≤ 100 (50% Load change, Minimum load 0.5A)
Ripple (Vrms)≤ 1m
Tracking Parallel Current (A)0 ~ 6 (CH1, CH2)
Tracking Series Voltage (V)0 to 60 (CH1, CH2)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan