Anritsu Thermocouple connector ANP plug Thermocouple type: E type Shape: P Material: Nylon

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3532-30
Sensor TypeE-type thermocouple

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The ANP plug has a compact size suitable for multi-channel temperature measurement.Connection to thermocouple wires is done with screws.
Feature
Specification
Thermocouple type: E type Shape: P Material: Nylon Heat resistant temperature (°C): 150

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan