Anritsu Thermocouple connector ANP plug Thermocouple type: E type Shape: M ANP-E series

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3532-27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The ANP plug has a compact size suitable for multi-channel temperature measurement.Connection to thermocouple wires is done with screws.
Feature
Specification
Thermocouple type: E type Shape: M Material: Liquid crystal polymer Heat resistant temperature (°C): 300

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan