DAISHIN Stainless steel storage cabinet SS-B1 base

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)900x476x60
Mass (kg)5.1
Precautions for UsePlease note that chlorinated detergents and chemicals are likely ~ rust.
Suitable ModelSS-K type, SS-G type, SS-S type, SS-H type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan