nerbeplus Screw cap tube 16x100mm 12.0ml 02-352 series

Sebelum PPN:
Rp52.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3753-99

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Screw cap tube outer diameter 16mm
16x100mm
With scale
G Sterilized
Feature
Specification
*Cannot be autoclaved *Bottom shape: Round bottom *Material: PP (tube), PE (cap) *Centrifugal resistance: Maximum RCF 4,000g *Temperature resistance: -20°C to 65°C *Capacity: 12.0ml

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan