RS PRO Pro LDPE narrow mouth washing bottle 500mL

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Capacity (ml)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = LDPE Capacity = 500ml Neck Type = Constricted Bottle Type = Washing Bottle Dimensions = 73 (Dia.) x 160mm Diameter = 73mm Length = 160mm Washing bottle made of LDPE. Round washing bottle made of low density polystyrene flexible (LDPE) Bottle bottom With molded display of capacity

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan