RS PRO Pro LDPE narrow mouth washing bottle 250mL

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Capacity (ml)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = LDPE Capacity = 250ml Neck type = Constricted bottle type = Wash bottle dimensions = 56 x 254 x 244mm Diameter = 59mm Length = 139mm LDPE wash bottle. Low density polystyrene flexible (LDPE) round wash bottle. With molding display

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan