RS PRO PP Wide Mouth Round Bottle, 125ml

Sebelum PPN:
Rp2.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Polypropylene (PP) screw cap. Convenient container that can be autoclaved. Excellent chemical resistance. Ideal for storing samples, powders, etc.
Feature
Specification
Material = PP
Capacity = 125ml
Neck Type = Wide Neck Bottle Type = Storage Bottle Dimensions = 70 (Dia.) x 60mm
Diameter = 70mm
Length = 60mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan