BM Equipment PipetPALplus 8ch multichannel pipette PALP-8 series

Sebelum PPN:
Rp22.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Volume(uL): Min.1*Accuracy(%): ±8.0*Precision(%): ±6.0*Basic degree(uL): 0.02*Fit to: 10uL*Volume(uL): 5*Accuracy(%) : ±4.0*Precision(%):±2.0*Basic degree(uL): 0.02*Fit to: 10uL*Volume(uL): Max.10*Accuracy(%): ±2.0*Precision(%): ±1.2* Basic degree (uL): 0.02*Fit to: 10uL*Composition: Pipette body, calibration key, ID label, grease, manual, warranty card**Specifications are subject to change without notice.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan