BM Equipment PipetPALplus 12ch multichannel pipette PALP-12 series

Sebelum PPN:
Rp27.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Volume(uL): Min.20*Accuracy(%): ±3.0*Precision(%): ±1.5*Basic degree(uL): 0.2*Fit to: 200uL*Volume(uL): 100*Accuracy(%) :±1.5*Precision(%):±0.8*Basic degree(uL):0.2*Fit to:200uL*Volume(uL):Max.200*Accuracy(%):±1.0*Precision(%):±0.6* Basic degree (uL): 0.2*Fit to: 200uL*Configuration: Pipette body, calibration key, ID label, grease, manual, warranty **Specifications are subject to change without notice.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan