Yamato Kohki Industrial Parahake

Sebelum PPN:
Rp899.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)45
Needle Length (mm)50
Overall Length (mm)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This brush is convenient for removing paraffin and extracting tissue sections. Its universal design makes it easy to use for pathology applications as well.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan