Magnescale Magnetic body

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-0713-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a magnetic body.
Feature
Specification
*Length (mm): 38 *Width (mm): 10 *Height (mm): 9

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan