NITTO Low VOC adhesive tape

Sebelum PPN:
Rp58.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number3-1626-01
AdhesiveRubber type
Base MaterialPolyvinyl chloride (PVC)
ColorBlack
Tape Length (m)20
Tape Thickness (mm)0.13
Tape Width (mm)19
Tensile Strength (N)39.2/19mm (approx.)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An eco-friendly tape.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan