Bohlender Coupling for converting thread standards: 1/4-28UNF female (9mm)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9402-84

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Converts to different screw standards. Made entirely of PTFE.
Feature
Specification
*Both ends screw standard: 1/4-28UNF female-1/8-27NPT male *Bore diameter (mm): 1.6 *Material: PTFE *Size (mm): 14 x 18L

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan