RISU CB Container 50 Series NRL Type No Lid Pink 50L

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-2403-49

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*Dimensions, capacity, weight, shape, strength, finish, etc. may be subject to slight changes.
Feature
Specification
*Size: 530x366xH325mm*Inner dimensions: 493x335xH318mm*Effective inner dimensions: 493x336xH310mm*When folded: 530x366xH68mm*Color: Pink*Capacity: 50L*Material: PP*Code number: AC9190

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan