FUJIKIN Ball valve_4.9MPa_New V-Series SCS14 3-way, engagement (mm)

Sebelum PPN:
Rp4.699.900 - Rp5.199.900
Spesifikasi
Height (mm)38
Material (Main Unit)SCS14
Maximum Operating Pressure (MPa)4.9
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Temperature (°C)-10~80
Type of ConnectionV-Lok fittings

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact design. Fully open and closed with a quarter turn. Panel mountable.
For switching the flow path of various gas and liquid lines.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan