FUJIKIN Automatic ball valve, 0.98 MPa, AFMO, double-acting, threaded type.

Sebelum PPN:
Rp4.899.900 - Rp5.999.900
Spesifikasi
Material (Main Unit)SCS14
Maximum Operating Pressure (MPa)0.98
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Temperature (°C)-20~70
Type of ConnectionScrew-in type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight. Compact.
For closing various gas and liquid lines

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan