Glassco Adapter with rubber adapter

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number4-4110-01
Ground Joint24/40
Inner Diameter (DIAmm)10 (rubber adapter)
MaterialBorosilicate glass 3.3
Overall Length (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a rubber adapter into which you can insert thermometers and other devices.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan