Wilmer Seal Tape Jumbo (Seal Tape Pipa)

Sebelum PPN:
Rp5.900 - Rp51.900
Spesifikasi
ColorOrange
Overall Length (m)15
Size (inch)3/4
Width (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan