New-Era Standard Micro Cylinder, Inner Diameter Φ16mm, Stroke 95mm, Double-Acting Standard Type, Horizontal Piping Direction, CS03R-16-ND-95-P Series

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp3.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard micro cylinder, double acting type.
Feature
Specification
*Stroke (mm): 95*Tube inner diameter (DIA): 16*Lead wire length (m): 3*Material/Finish: Body: Aluminum alloy*Code number: 406-4706

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan