FESTO Spherical Rod End

Sebelum PPN:
Rp2.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo hand lever valves use a manual actuator with 4/3 closed valve function. Typical nominal flow rate is 800 l/min and operating pressure up to 0 → 10 bar. Width is 42 mm. Ambient temperature: -20 → 80 °C. PA material for housing
Feature
Specification
*Manufacturer series: FK*Match to inner diameter size: 10mm*Product type: Self-aligning rod coupler*Code number: 202-2495

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan