FESTO Solenoid valve coil

Sebelum PPN:
Rp639.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FESTO's push-in Y-connectors are standard in size, with a nominal size of 7 mm and assembled in any position. They have a Y-shaped design and a housing material made of high alloy steel. Ambient temperature: -15 → 120°C Container size 1.
Feature
Specification
*Power supply voltage: 24 V ac*Code number: 203-8942

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan