FESTO Shock absorber DYSW series 62.05mm

Sebelum PPN:
Rp5.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo shock absorbers are self-adjusting, universally adjustable, size 32, single acting, stroke rate 60 mm, ambient temperature: -10 to 80°C, made of high alloy steel material
Feature
Specification
*Manufacturer series: DYSW*Body length: 52.05mm*Overall length: 62.05mm*Connection type: M10x1*Maximum energy capacity/hour: 15000Nm*Maximum energy capacity/cycle: 2.5Nm*Operating temperature Min: -10°C*Operating temperature Max: +80°C*Code number: 202-2922

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan