Sebelum PPN:
Rp1.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo push-in connectors have a tube size of 12 mm and a nominal size of 8.7 mm. They use the push/pull method of construction. This product uses 1 - low corrosion stress. Ambient temperature: -10 → 80°C. Housing material is PBT.
Feature
Specification
*Manufacturer series: FNC*Match to inner diameter size: 25mm*Code number: 202-2505

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan