Sebelum PPN:
Rp519.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo plug screw DAMD-PS-M6-12-R1 is available in all assembly positions. It has corrosion resistance classification CRC 3 for high corrosion stress. Product weight: 6.5 g Material
RoHS compliant (as of October 2022) Material: High alloy steel, non-corrosive
Feature
Specification
*Manufacturer series: AMD - PS-M6-12-R1*Match to inner diameter size: 6mm*Code number: 203-0767

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan