Sebelum PPN:
Rp329.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo push-in connectors are available in 16mm tube size with a nominal size of 13.7mm. This product uses 1 - low corrosion stress. Ambient temperature: -10 to 80°C. Housing material is PBT.
Feature
Specification
*Manufacturer series: HBN*Match to inner diameter size: 8, 10mm*Code number: 202-2662

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan