FESTO Rod nut

Sebelum PPN:
Rp8.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo rod eyes are equipped with a hex nut for mounting spherical swivel cylinders. Size M42x2 has a steel housing material and 1 - low corrosion stress. Ambient temperature: -40 → 150 °C Product weight: 3149 g
Feature
Specification
*Manufacturer series: SGS*Match to inner diameter size: 27mm*Product type: Rod eye*Code number: 202-2589

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan