FESTO Push-in Connector

Sebelum PPN:
Rp14.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo Trunnion Mounting Kit DAMT-V7-125-A complies with standard ISO15552 (formerly VDMA 24652, ISO6431, NF E49 003.1, UNI 10290). Corrosion resistant CRC 1 with low corrosion stress. Thread size 125 Ambient temperature range: -40 → 150 °C Product weight: 3013, 3 g
Feature
Specification
*Manufacturer series: DAMT- V7-125-A*Match to inner diameter size: 125mm*Product type: Trunnion mounting kit*Code number: 203-0950

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan