FESTO Push-in Connector

Sebelum PPN:
Rp10.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo Trunnion Mounting Kit DAMT-V1-100-A is in accordance with standard ISO15552 (previously VDMA 24652, ISO6431, NF E49 003.1, UNI 10290). Corrosion resistant CRC 1 with low corrosion stress. Thread size: 100 Ambient temperature range: -40 → 150 °C Product weight: 2094.8 g
Feature
Specification
*Manufacturer series: DAMT - V1 - 100 A*Match to inner diameter size: 100mm*Product type: Trunnion mounting kit*Code number: 203-0949

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan