FESTO Mounting bracket

Sebelum PPN:
Rp789.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo foot mount HNA-25-R3 (for ADN / AEN compact cylinders) and CLR linear swivel clamp. With corrosion resistance classification CRC 3 for high corrosion stress. Thread size: 25 Complies with ISO21287 standard Type: Good corrosion protection Product weight: 90 g
Feature
Specification
*Manufacturer series: HNA-25-R3*Match to inner diameter size: 25mm*Code number: 203-0822

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan