FESTO Mounting bracket

Sebelum PPN:
Rp1.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo foot mount HNA-63-R3 is for ADN/AEN compact cylinders with CLR linear swivel clamp. It has corrosion resistance classification CRC 3 for high corrosion stress. Thread size 63 Complies with ISO21287 standard Type: Good corrosion protection Product weight: 328 g
Feature
Specification
*Manufacturer series: HNA-63-R3*Match to inner diameter size: 63mm*Code number: 203-0804

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan