FESTO Mounting bracket

Sebelum PPN:
Rp499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo foot mount HNA-12 for ADN/AEN compact cylinders with CLR linear swivel clamp. Corrosion resistant CRC 1 with low corrosion stress. Thread size: 12 Compliant with ISO21287 standard Product weight: 39 g Material Copper and PTFE free, RoHS compliant
Feature
Specification
*Manufacturer series: HNA-12 *Match to inner diameter size: 12mm *Code number: 203-0803

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan