FESTO Mounting bracket

Sebelum PPN:
Rp1.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo foot mounting Hbn-50 X2 (for DSNU / ESNU cylinders). Corrosion resistant CRC 1 with low corrosion stress. Thread size: 50 Product weight: 916 g Material Copper and PTFE free, RoHS compliant (as of October 2022) Material mounting (steel, zinc plated)
Feature
Specification
*Manufacturer series: Hbn-50 X2 *Match to inner diameter size: 50mm *Code number: 203-0896

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan