FESTO Mounting bracket

Sebelum PPN:
Rp579.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo foot mount HNA-12-R3 (for ADN / AEN compact cylinders) and CLR linear swivel clamp. With corrosion resistance classification CRC 3 for high corrosion stress. Thread size: 12 Complies with ISO21287 standard Type: Good corrosion protection Product weight: 39 g
Feature
Specification
*Manufacturer series: HNA-12-R3*Match to inner diameter size: 12mm*Code number: 203-0900

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan