FESTO Mounting bracket

Sebelum PPN:
Rp569.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo foot mount hbn-20/25X2-A (for cylinders ESNU, DSNU, DSN, EGZ, sensors) Low corrosion stress, corrosion resistant CRC 1. Thread size: 20/25 Product weight: 255 g Material Copper and PTFE free, RoHS compliant (as of October 2022), Material mounting (steel, zinc plated)
Feature
Specification
*Manufacturer series: Hbn-20/25X2-A*Match to inner diameter size: 20/25mm*Code number: 203-0811

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan