FESTO Manual valve G 1/8

Sebelum PPN:
Rp5.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo swivel flange for ADVU and AEVU cylinders, suitable for clevis foot mounts LBN, LN, LSN. Size 40, zinc plated steel material for screw with plastic bearing. Ambient temperature: -40 to 90°C. Product weight: 199 g.
Feature
Specification
*Function: 4/3 Closed*Connection port screw: G 1/8*Thread size: 1/8*Thread standard: G*Manufacturer series: she*Code number: 202-2620

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan