FESTO Manual valve G 1/8

Sebelum PPN:
Rp4.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo swivel fitting size 20/25 with steel fitting. This product has one reduced corrosion stress. Ambient temperature: -40 → 150°C Product weight: 67 g
Feature
Specification
*Function: 2/2*Connection port screw: G 1/8*Thread size: 1/8*Thread standard: G*Manufacturer series: MS*Code number: 202-2514

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan